Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMEYER 2005-M-1 solenoid laminert | AE2EUW 4X240

DORMEYER 2005-M-1 solenoid laminert

På lager
Vare: AE2EUW Modell: 2005-M-1Kryssreferanse: 4X240
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
497NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakmagnet~~POS=TRUNC
Forsterker @ Maks. Hjerneslag4.90
Spolemotstand (ohm)20.5
Spole volt120 VAC
Dybde2-1 / 16 "
Duty CycleKontinuerlig
Lengde2.5 "
Monteringshull2 x 1-3 / 8 "
Trekk Force Range64 til 128 oz.
Sitteforsterkere0.43
Sittende watt17.9
Spesifikke tyngdekraften4.32 oz.
Slagrekkevidde1/8 til 1 "
TerminalerLoddetappspole
typenlaminert
Bredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8505908000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dormeyer 2005-M-1 laminert solenoid er et såret langt stykke ledning formet i en spole. Den brukes til å bremse strømmen av elektrisitet i en krets og er egnet til å konvertere den elektriske energien til lineær bevegelse i medisinsk utstyr, kjøretøy, låser, skrivere og industrielt utstyr.

Egenskaper:

  • Dormeyer 2005-M-1 solenoid kommer laminert med slitesterkt stål for å redusere strøstrømmen og tilbyr et korrosjonsbestandig stempel og ramme.
  • Den har innkapslede eller tapede spoler, polyester- eller nylonspoler, stempelføringer av messing og stempelfjærer i stål for maksimal effektivitet.
  • Denne klasse A-enheten tillater en kontinuerlig driftssyklus av trekktype med lang slaglengde for å sikre effektiv ytelse.
  • Den er utstyrt med loddespoleterminaler for sterke, holdbare skjøter og monteringshull for å sikre rask installasjon.

Standarder og godkjenninger:

  • RoHS

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er typene solenoider?

A.

  • AC laminert
  • DC-C ramme laminert
  • DC-D ramme laminert
  • Lineær solenoid
  • Roterende solenoid

Q. Hva er slag i solenoid?

A. Solenoidslaget måler hvor langt ankeret beveger seg fra sin utgangsposisjon til sin endelige posisjon.

Sp. Hva er trekkkraftområdet til disse 2005-M-1 solenoidene?

A. Disse Dormeyer-produktene 2005-M-1 solenoider har en trekkkraft som varierer mellom 64.0 og 128.0 oz.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSpole voltDybdeDuty CycleLengdeMonteringshullTerminalertypenPris
DORMEYER 7014 Magnetvaskeri | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "intermittent2.5 "2"1/4 "SpadeKlesvask utstyr458NOK
DORMEYER 7258 Magnetvaskeri | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "intermittent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeKlesvask utstyr882NOK
DORMEYER 7690 Solenoid Klesvask | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "intermittent1 39 / 64 "1.375 "1/4 "SpadeKlesvask utstyr779NOK
DORMEYER 1000-M-1 solenoid laminert | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Kontinuerlig1.625 "1-3/8 x 7/8"Loddetappspolelaminert538NOK
DORMEYER 2536-M-1 Solenoid laminert | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Kontinuerlig2.5 "2 x 1-5 / 8 "Loddetappspolelaminert800NOK
DORMEYER 3000-M-1 magnetlaminert | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Kontinuerlig3"2 x 1-7 / 8 "Loddetappspolelaminert921NOK
DORMEYER 7612 Magnetvaskeri | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "intermittent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeKlesvask utstyr800NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMEYER 2005-M-1 solenoid laminert
497NOK / enhet