Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMEYER 7690 Solenoid Klesvask | AC3WNL 2X867

DORMEYER 7690 Solenoidvaskeri

På lager
Vare: AC3WNL Modell: 7690Kryssreferanse: 2X867

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
779NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakmagnet~~POS=TRUNC
Forsterker @ Maks. Hjerneslag0.36
Spolemotstand (ohm)60
Spole volt120 VAC
Dybde1-7 / 16 "
Duty Cycleintermittent
Lengde1 39 / 64 "
Monteringshull1.375 "
Trekk Force Range24 til 40 oz.
Sitteforsterkere0.36
Sittende watt14
Slagrekkevidde1/4 til 3/4 "
Terminaler1/4 "Spade
typenKlesvask utstyr
Bredde1.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8505908000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. I tide (minutter) (3)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSpole voltDybdeDuty CycleLengdeMonteringshullTerminalertypenPris
DORMEYER 7014 Magnetvaskeri | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "intermittent2.5 "2"1/4 "SpadeKlesvask utstyr458NOK
DORMEYER 7258 Magnetvaskeri | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "intermittent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeKlesvask utstyr882NOK
DORMEYER 1000-M-1 solenoid laminert | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Kontinuerlig1.625 "1-3/8 x 7/8"Loddetappspolelaminert538NOK
DORMEYER 2005-M-1 solenoid laminert | AE2EUW 4X240 2005-M-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Kontinuerlig2.5 "2 x 1-3 / 8 "Loddetappspolelaminert497NOK
DORMEYER 2536-M-1 Solenoid laminert | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Kontinuerlig2.5 "2 x 1-5 / 8 "Loddetappspolelaminert800NOK
DORMEYER 3000-M-1 magnetlaminert | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Kontinuerlig3"2 x 1-7 / 8 "Loddetappspolelaminert921NOK
DORMEYER 7612 Magnetvaskeri | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "intermittent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeKlesvask utstyr800NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMEYER 7690 Solenoidvaskeri
779NOK / enhet