Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMER A1002.4 Jobber Drill Bit, 2.40 mm Drill Bit Størrelse, 30 mm Flute Lengde, 57 mm Totallengde | CP3TYL 49CU43

DORMER A1002.4 Jobber-bor, 2.40 mm drill, 30 mm rillelengde, 57 mm totallengde

På lager
Vare: CP3TYL Modell: A1002.4Kryssreferanse: 49CU43
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DORMER A9001/16 Jobber-bor, 7/64 tommers borkronestørrelse, 22 mm fløytelengde, 48 mm totallengde | CP3TYM 38FM39 A9001 / 1617NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMER A1002.4 Jobber-bor, 2.40 mm drill, 30 mm rillelengde, 57 mm totallengde
5NOK / enhet