DORAN DS8030 Rullestolvekt 800 lb Stål | AF6RHH 20GV88

DORAN DS8030 rullestolvekt 800 lb stål

På lager
Vare: AF6RHH Modell: DS8030Kryssreferanse: 20GV88

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullestolskala
Kapasitet360 kg / 800 lb.
ViseLCD
eksamener0.1 kg / 0.2 lb.
MaterialeStål
Total høyde48 "
Total lengde49 "
Samlet bredde38 "
StrømkildeStrømadapter eller (6) AA-batterier
Veier overflatedybde31 "
Veiende overflate bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.47
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)104.14
HS kode8423810010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORAN DS8030 rullestolvekt 800 lb stål
35 503 NOK / enhet