Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFSWT 3/4 stopp- og avfallsventil, 3/4 tommers innløp, 150 Psi Maks. Trykk | CC7EUC 0123613

WATTS LFSWT 3/4 stopp- og avfallsventil, 3/4 tommers innløp, 150 Psi Maks. Press

På lager
Vare: CC7EUC Modell: LFSWT 3/4Kryss Ref: 0123613
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
399NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopp og kast bort ventilen
Body MaterialMessing
KontrolltypeHåndhjul
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.180 grader F
Mfr. SerieLFSWT
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
AksematerialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835

Produktdetaljer:

Stopp- og avfallsventil, 3/4 tommers innløp, 150 Psi Max. Press

Produktvarianter

ProduktModellUtløpstypeInntakstilkoblingInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.Mfr. SerieUttakstilkoblingStørrelse på uttakPris
WATTS SWC 1/2 stopp- og avfallsventil, 1/2 tomme størrelse | CA7KUX 0812012 SWC 1/2-Kompresjonsledd1 / 2 "-180 grader F-Kompresjonsledd-301NOK
RFQ
WATTS LFSWT 1/2 stopp- og avfallsventil, 1/2 tomme innløp, 150 Psi Maks. Trykk | CC7EUH 0123612 LFSWT 1/2Gjenget hunnGjenget hunn1 / 2 "Gjenget hunn180 grader FLFSWTGjenget hunn1 / 2 "365NOK
WATTS LFSWS 3/4 stopp- og avfallsventil, 3/4 tommers innløp, 150 Psi Maks. Trykk | CC7EUK 0123617 LFSWS 3/4Socket-3 / 4 "Socket180 grader FLFSWS-3 / 4 "356NOK
WATTS LFSWS 1/2 stopp- og avfallsventil, 1/2 tomme innløp, 150 Psi Maks. Trykk | CC7EUM 0123616 LFSWS 1/2SocketSocket1 / 2 "Socket180 grader FLFSWSSocket1 / 2 "309NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFSWT 3/4 stopp- og avfallsventil, 3/4 tommers innløp, 150 Psi Maks. Press
399NOK / enhet