DYNALON 605074 stempeldispenserflaske - pakke med 12 | AD2RXQ 3TTT4

DYNALON 605074 Stempeldispenserflaske - pakke med 12

På lager
Vare: AD2RXQ Modell: 605074Kryssreferanse: 3TTT4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 691 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDoseringsflaske
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet128 oz.
LukkingsfargeHvit
Lukkematerialepolypropylen
Diameter115mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde300mm
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse38mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9025
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)61.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Stempelet dispenserer 1 væskeunse per slag, kan tas fra hverandre for rengjøring

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKapasitetLukkematerialeDiameterHøydepk. Antall.Pris
DYNALON 605065-0080 Dispenseringsflaske, 250 ml kapasitet, 60 mm dia., Ldpe, pakke med 12 | CH6KLF 61KW32 605065-0080LDPE8 oz.LDPE60mm5.66 "121 390 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 605074 Stempeldispenserflaske - pakke med 12
3 691 NOK /pakke