FABORY L01070.140.0040 Hex Head Cap Screw, M14 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG7QTX 42FR81

FABORY L01070.140.0040 Sekskantskrue, M14 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100PK

På lager
Vare: CG7QTX Modell: L01070.140.0040Kryssreferanse: 42FR81

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 543 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14x1.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde40
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde8 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde21 mm
Lengde40mm
Min. Gjengelengde40 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 961
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9048
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01070.140.0040 Sekskantskrue, M14 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100PK
2 543 NOK /pakke