DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS24-800L Buntebånd 24 tommer sølv - pakke med 50 | AA6TYY 14X928

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS24-800L Buntebånd 24 tommer sølv - pakke med 50 stk.

På lager
Vare: AA6TYY Modell: DC-316SS24-800LKryssreferanse: 14X928

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 640 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuntebånd
Grunnleggende materialeMetal
FARGESølv
utformingSelvlåsende rulleballhode
DutyEkstra Heavy Duty
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde24 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Bundle Dia.6"
MetalldetekterbarJa
Temp. Område0 grader til 1000 grader F
Strekkfasthet800 kg
Tykkelse0.01 "
VerktøyskodeCTG-6
UL type2
Bredde0.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5615
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMetalldetekterbarGrunnleggende materialeFARGETemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelseVerktøyskodeBreddePris
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-4F Kabelbånd 4 tommers naturlig - pakke med 100 | AA6TYJ 14X859 DC-4FNeinylonNaturlig40 grader til 85 grader F18 lb.0.03 "CTG-1, CTG-2, CTG-30.1 "68NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-LPM-2 Cable Tie Natural - Pakke med 1000 | AA6TYK 14X882 DC-LPM-2--Naturlig-50 lb.0.27 "-0.4 "1 355 NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-LPM-4 Cable Tie Natural - Pakke med 1000 | AA6TYL 14X884 DC-LPM-4--Naturlig-120 kg0.37 "-0.62 "1 368 NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS5-250X Kabelbånd 5 Tommer Sølv - Pakke med 10 | AA6TYM 14X907 DC-316SS5-250XJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F250 kg0.01 "CTG-60.31 "180NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS14-250X Kabelbånd 14 Tommer Sølv - Pakke med 10 | AA6TYN 14X913 DC-316SS14-250XJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F250 kg0.01 "CTG-60.31 "336NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS8-450L Kabelbånd 8 Tommer Sølv - Pakke med 50 | AA6TYP 14X916 DC-316SS8-450LJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "CTG-60.47 "2 378 NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS8-450X Kabelbånd 8 Tommer Sølv - Pakke med 10 | AA6TYQ 14X917 DC-316SS8-450XJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "CTG-60.47 "527NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS24-800L Buntebånd 24 tommer sølv - pakke med 50 stk.
6 640 NOK / enhet