Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS5-250X Kabelbånd 5 Tommer Sølv - Pakke med 10 | AA6TYM 14X907

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS5-250X Buntebånd 5 tommer sølv - pakke med 10

På lager
Vare: AA6TYM Modell: DC-316SS5-250XKryssreferanse: 14X907

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuntebånd
Grunnleggende materialeMetal
FARGESølv
utformingSelvlåsende rulleballhode
DutyEkstra Heavy Duty
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde5"
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Bundle Dia.1"
MetalldetekterbarJa
Temp. Område0 grader til 1000 grader F
Strekkfasthet250 kg
Tykkelse0.01 "
VerktøyskodeCTG-6
UL type2
Bredde0.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMetalldetekterbarGrunnleggende materialeFARGETemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelseVerktøyskodeBreddePris
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-4F Kabelbånd 4 tommers naturlig - pakke med 100 | AA6TYJ 14X859 DC-4FNeinylonNaturlig40 grader til 85 grader F18 lb.0.03 "CTG-1, CTG-2, CTG-30.1 "60NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-LPM-2 Cable Tie Natural - Pakke med 1000 | AA6TYK 14X882 DC-LPM-2--Naturlig-50 lb.0.27 "-0.4 "1 138 NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-LPM-4 Cable Tie Natural - Pakke med 1000 | AA6TYL 14X884 DC-LPM-4--Naturlig-120 kg0.37 "-0.62 "1 150 NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS14-250X Kabelbånd 14 Tommer Sølv - Pakke med 10 | AA6TYN 14X913 DC-316SS14-250XJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F250 kg0.01 "CTG-60.31 "286NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS8-450L Kabelbånd 8 Tommer Sølv - Pakke med 50 | AA6TYP 14X916 DC-316SS8-450LJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "CTG-60.47 "2 722 NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS8-450X Kabelbånd 8 Tommer Sølv - Pakke med 10 | AA6TYQ 14X917 DC-316SS8-450XJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "CTG-60.47 "604NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS20-450L Kabelbånd 20 Tommer Sølv - Pakke med 50 | AA6TYR 14X922 DC-316SS20-450LJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "CTG-60.47 "3 422 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS5-250X Buntebånd 5 tommer sølv - pakke med 10
172NOK / enhet