Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON G300-F-BR Adapter 3 Tommers 125 Psi hannadapter x Mnpt | AE3CVZ 5CGF8

DIXON G300-F-BR Adapter 3 Tommers 125 Psi hannadapter x Mnpt

På lager
Vare: AE3CVZ Modell: G300-F-BRKryssreferanse: 5CGF8

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialSmidd messing
TilkoblingstypeHannadapter x MNPT
Koblingsstørrelse3"
KoblingstypeF
PakningsmaterialeBuna-N
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0935
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
DIXON G100-F-BR adapter 1 tommers 250 psi hannadapter x Mnpt | AE3CUY 5CGD4 G100-F-BR1"250 psi1"342NOK
DIXON G150-F-BR Adapter 1-1 / 2-tommers 250 Psi hannadapter x Mnpt | AE3CVG 5CGE2 G150-F-BR1.5 "250 psi1.5 "619NOK
DIXON G200-F-BR adapter 2 tommers 250 psi hannadapter x Mnpt | AE3CVQ 5CGF0 G200-F-BR2"250 psi2"657NOK
DIXON G400-F-BR Adapter 4 Tommers 100 Psi hannadapter x Mnpt | AE3CWH 5CGG6 G400-F-BR4"100 psi4"1 966 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON G300-F-BR Adapter 3 Tommers 125 Psi hannadapter x Mnpt
1 372 NOK / enhet