Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON G150-F-BR Adapter 1-1 / 2-tommers 250 Psi hannadapter x Mnpt | AE3CVG 5CGE2

DIXON G150-F-BR Adapter 1-1/2 tommers 250 Psi hannadapter x Mnpt

På lager
Vare: AE3CVG Modell: G150-F-BRKryssreferanse: 5CGE2
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
619NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialSmidd messing
TilkoblingstypeHannadapter x MNPT
Koblingsstørrelse1.5 "
KoblingstypeF
PakningsmaterialeBuna-N
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8479909496
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
DIXON G100-F-BR adapter 1 tommers 250 psi hannadapter x Mnpt | AE3CUY 5CGD4 G100-F-BR1"250 psi1"342NOK
DIXON G200-F-BR adapter 2 tommers 250 psi hannadapter x Mnpt | AE3CVQ 5CGF0 G200-F-BR2"250 psi2"657NOK
DIXON G300-F-BR Adapter 3 Tommers 125 Psi hannadapter x Mnpt | AE3CVZ 5CGF8 G300-F-BR3"125 psi3"1 372 NOK
DIXON G400-F-BR Adapter 4 Tommers 100 Psi hannadapter x Mnpt | AE3CWH 5CGG6 G400-F-BR4"100 psi4"1 966 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON G150-F-BR Adapter 1-1/2 tommers 250 Psi hannadapter x Mnpt
619NOK / enhet