DIXON 3770806C reduksjonskobling, 1/2 x 3/8 tommer FNPTF, messing

Vare: BX6PPU Modell: 3770806C
143NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKoblingsstørrelseSakMaks. PressPris
DIXON 4020-DA-AL 4-tommers reduksjonskobling x 2-tommers adapter | AB8QBY 26W645 4020-DA-ALAluminum4 "x 2"Reduserende kobling100 psi1 811 NOK
DIXON 4030-DA-AL 4-tommers reduksjonskobling x 3-tommers adapter, aluminium | AB8QBZ 26W646 4030-DA-ALAluminum4 "x 3"Reduserende kobling100 psi1 768 NOK
DIXON 4050-DA-AL 4-tommers reduksjonskobling x 5-tommers adapter, aluminium | AB8QCA 26W647 4050-DA-ALAluminum4 "x 5"Reduserende kobling75 psi3 543 NOK
DIXON 4060-DA-AL 4-tommers reduksjonskobling x 6-tommers adapter | AB8QCB 26W648 4060-DA-ALAluminum4 "x 6"Reduserende kobling75 psi3 461 NOK
DIXON 5040-DA-AL 5 tommers reduksjonskobling x 4 tommers adapter aluminium | AB8QCC 26W649 5040-DA-ALAluminum5 "x 4"Reduserende kobling75 psi2 838 NOK
DIXON 6040-DA-AL reduksjonskobling x 4 tommers adapter, aluminium | AB8QCE 26W651 6040-DA-ALAluminum6 "x 4"Reduserende kobling75 psi3 155 NOK
DIXON 4030-DA-SS 4-tommers reduksjonskobling x 3-tommers adapter, 316 rustfritt stål | AB8QCH 26W654 4030-DA-SSRustfritt stål4 "x 3"Reduserende kobling100 psi8 426 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 3770806C reduksjonskobling, 1/2 x 3/8 tommer FNPTF, messing
143NOK / enhet