DIXON 5040-DA-AL 5 tommers reduksjonskobling x 4 tommers adapter aluminium | AB8QCC 26W649

DIXON 5040-DA-AL 5 tommers reduksjonskobling x 4 tommers adapter aluminium

På lager
Vare: AB8QCC Modell: 5040-DA-ALKryssreferanse: 26W649

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body MaterialAluminum
TilkoblingstypeHunnkobling x hannadapter
Koblingsstørrelse5 "x 4"
KoblingstypeDA
PakningsmaterialeBuna-N
Maks. Press75 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKoblingsstørrelseSakMaks. PressPris
DIXON 4020-DA-AL 4-tommers reduksjonskobling x 2-tommers adapter | AB8QBY 26W645 4020-DA-ALAluminum4 "x 2"Reduserende kobling100 psi1 811 NOK
DIXON 4030-DA-AL 4-tommers reduksjonskobling x 3-tommers adapter, aluminium | AB8QBZ 26W646 4030-DA-ALAluminum4 "x 3"Reduserende kobling100 psi1 768 NOK
DIXON 4050-DA-AL 4-tommers reduksjonskobling x 5-tommers adapter, aluminium | AB8QCA 26W647 4050-DA-ALAluminum4 "x 5"Reduserende kobling75 psi3 543 NOK
DIXON 4060-DA-AL 4-tommers reduksjonskobling x 6-tommers adapter | AB8QCB 26W648 4060-DA-ALAluminum4 "x 6"Reduserende kobling75 psi3 461 NOK
DIXON 6040-DA-AL reduksjonskobling x 4 tommers adapter, aluminium | AB8QCE 26W651 6040-DA-ALAluminum6 "x 4"Reduserende kobling75 psi3 155 NOK
DIXON 4030-DA-SS 4-tommers reduksjonskobling x 3-tommers adapter, 316 rustfritt stål | AB8QCH 26W654 4030-DA-SSRustfritt stål4 "x 3"Reduserende kobling100 psi8 426 NOK
DIXON 3770604C reduksjonskobling, 3/8 x 1/4 tommer FNPTF, messing | AL2HKV 3770604C--Reduserende kobling-123NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 5040-DA-AL 5 tommers reduksjonskobling x 4 tommers adapter aluminium
2 838 NOK / enhet