Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON 300-AL-AL-adapter, ASA-flens, 3-tommers størrelse, aluminium | AB8QDJ 26W678

DIXON 300-AL-AL-adapter, ASA-flens, 3-tommers størrelse, aluminium

På lager
Vare: AB8QDJ Modell: 300-AL-ALKryssreferanse: 26W678
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
1 984 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensadapter
Body MaterialAluminum
TilkoblingstypeHannadapter x 150 lb. flens
Koblingsstørrelse3"
KoblingstypeAL
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeKoblingsstørrelseKoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
DIXON 200-AL-AL-adapter, ASA-flens, 2-tommers størrelse, aluminium | AB8QDH 26W677 200-AL-ALAluminumHannadapter x 150 lb. flens2"AL125 psi2"1 847 NOK
DIXON 400-AL-AL Adapter, 4 tommers størrelse, 150# ASA flens | AB8QDK 26W679 400-AL-ALAluminumHannadapter x 150 lb. flens4"AL100 psi4"2 659 NOK
DIXON 400-AL-SS Adapter, 4 tommers størrelse, 316 rustfritt stål, 150# ASA flens | AB8QDN 26W682 400-AL-SSRustfritt stålHannadapter x 150 lb. flens4"AL100 psi4"7 937 NOK
DIXON 300-DL-AL-kobling, 3-tommers størrelse, aluminium | AB8QDQ 26W684 300-DL-ALAluminumHunnkobling x 150 lb. flens3"DL125 psi3"3 674 NOK
DIXON 400-A-SS-adapter, 4-tommers størrelse, 316 rustfritt stål, FNPT x hannadapter | AK2QLJ 400-A-SS------1 899 NOK
RFQ
DIXON 600-AL-AL Adapter, 6 tommers størrelse, aluminiumsadapter x 150# ASA Flens | AL2XNQ 600-AL-AL------2 350 NOK
RFQ
DIXON 400-ALT-SS-adapter, 4-tommers størrelse, adapter x rund tankbilflens, 316, sveiset fabrikasjon | AM2GXU 400-ALT-SS------6 050 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 300-AL-AL-adapter, ASA-flens, 3-tommers størrelse, aluminium
1 984 NOK / enhet