Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 9147PK Bolt Ca Body, 1.25mm Thread Size, 25mm Length, 25Pk | AD3PFR 40K791

DISCO 9147PK Bolt Ca Body, 1.25 mm gjengestørrelse, 25 mm lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3PFR Modell: 9147PKKryssref: 40K791
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
221NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
KjøretypeHex
Driverstørrelse13mm
FinishSvart organisk
HodefargeSvart
Hode Dia.13mm
Hodehøyde5mm
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde13mm
Lengde25ft.
MaterialeStål
System for målingMetric
Trådstørrelse1.25mm
typenCA-organ
Skive OD24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318152000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 9147PK Bolt Ca Body, 1.25 mm gjengestørrelse, 25 mm lengde, 25pk
221NOK /pakke