Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5692PK Bolt Ca Body, 1.00mm Gjengestørrelse, 35mm Lengde, 50Pk | AD3PFQ 40K790

DISCO 5692PK Bolt Ca Body, 1.00 mm gjengestørrelse, 35 mm lengde, 50pk

På lager
Vare: AD3PFQ Modell: 5692PKKryssref: 40K790
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
322NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
KjøretypeHex
Driverstørrelse10mm
FinishSvart fosfat
HodefargeSvart
Hode Dia.10mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde10mm
Lengde35mm
MaterialeStål
System for målingMetric
Trådstørrelse1mm
typenCA-organ
Skive OD17mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.711
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318152000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5692PK Bolt Ca Body, 1.00 mm gjengestørrelse, 35 mm lengde, 50pk
322NOK /pakke