Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NOBLES 9009762 Filter Eksosfilter PK6 | AG9PXB 21ML46

NOBLES 9009762 Filter eksosfilter PK6

På lager
Vare: AG9PXB Modell: 9009762Kryssreferanse: 21ML46
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakfiltre
FiltertypeEksosfilter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFiltertypeHøydeSakLengdeMaterialeGjenbrukBreddePris
NOBLES 9009380 Pose HEPA Papir 10 kv. PK12 | AG9PWY 21ML41 9009380-6.25 "pose15.5 "PapirKan ikke brukes igjen1 / 64 "996NOK
NOBLES 9008926 Veseklut gjenbrukbar 10 qt. | AG9PWZ 21ML42 9008926-9"pose12.75 "KlutGjenbruk-626NOK
NOBLES 9009760 Stoffveske Ramme 11 kv. | AG9PXA 21ML45 9009760-4.25 "Stoffveskeramme--Gjenbruk-507NOK
NOBLES 9009764 Filter sekundært filter | AG9PXC 21ML47 9009764Sekundært filter-filtre----301NOK
NOBLES 9009775 Filter HEPA | AG9PXD 21ML48 9009775--filtre----483NOK
NOBLES 9009784 Filterpose 9 qt. PK12 | AG9PXF 21ML50 9009784-5 11 / 16 "Filter Bag33.437 "PapirKan ikke brukes igjen1 / 64 "690NOK
NOBLES 9009895 Poseklut Gjenbrukbar 9 qt. | AG9PXG 21ML51 9009895-5.5 "pose31 7 / 64 "KlutGjenbruk5.125 "602NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOBLES 9009762 Filter eksosfilter PK6
313NOK / enhet