Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NOBLES 9009380 Pose HEPA Papir 10 kv. PK12 | AG9PWY 21ML41

NOBLES 9009380 Pose HEPA Papir 10 kv. PK12

På lager
Vare: AG9PWY Modell: 9009380Kryssreferanse: 21ML41
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
996NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpose
EffektivitetHEPA
Høyde6.25 "
Lengde15.5 "
MaterialePapir
GjenbrukKan ikke brukes igjen
Bredde1 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7065
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)24.13
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFiltertypeHøydeSakLengdeMaterialeGjenbrukBreddePris
NOBLES 9008926 Veseklut gjenbrukbar 10 qt. | AG9PWZ 21ML42 9008926-9"pose12.75 "KlutGjenbruk-626NOK
NOBLES 9009760 Stoffveske Ramme 11 kv. | AG9PXA 21ML45 9009760-4.25 "Stoffveskeramme--Gjenbruk-507NOK
NOBLES 9009762 Filter Eksosfilter PK6 | AG9PXB 21ML46 9009762Eksosfilter-filtre----313NOK
NOBLES 9009764 Filter sekundært filter | AG9PXC 21ML47 9009764Sekundært filter-filtre----301NOK
NOBLES 9009775 Filter HEPA | AG9PXD 21ML48 9009775--filtre----483NOK
NOBLES 9009784 Filterpose 9 qt. PK12 | AG9PXF 21ML50 9009784-5 11 / 16 "Filter Bag33.437 "PapirKan ikke brukes igjen1 / 64 "690NOK
NOBLES 9009895 Poseklut Gjenbrukbar 9 qt. | AG9PXG 21ML51 9009895-5.5 "pose31 7 / 64 "KlutGjenbruk5.125 "602NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOBLES 9009380 Pose HEPA Papir 10 kv. PK12
996NOK / enhet