Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5264PK Retainer, Nylon, 1/4 Inch Hole Size, 29/32 Inch Length, 50Pk | AD3NYZ 40K636

DISCO 5264PK holder, nylon, 1/4 tommers hullstørrelse, 29/32 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AD3NYZ Modell: 5264PKKryssref: 40K636

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

152NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylonholdere
FARGENaturlig
Hode Dia.29 / 32 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse1 / 4 "
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde29 / 32 "
Nittematerialenylon
NittetypeDørpanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0788
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8708998175
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5264PK holder, nylon, 1/4 tommers hullstørrelse, 29/32 tommers lengde, 50pk
152NOK /pakke