Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1284PK Brønnmutter, Stål, 6 X 1.00 mm Gjengestørrelse, 10Pk | AD3PEM 40K764

DISCO 1284PK Brønnmutter, Stål, 6 X 1.00 mm gjengestørrelse, 10Pk

På lager
Vare: AD3PEM Modell: 1284PKKryssref: 40K764
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
294NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Høyde11 / 16 "
MaterialeGummi
Mutter typeGodt
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse6 x 1mm
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode4016995010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1284PK Brønnmutter, Stål, 6 X 1.00 mm gjengestørrelse, 10Pk
294NOK /pakke