Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1013PK Bolt Flange, 1.25mm Thread Size, 25mm Length, 25Pk | AD3PFG 40K782

DISCO 1013PK boltflens, 1.25 mm gjengestørrelse, 25 mm lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3PFG Modell: 1013PKKryssref: 40K782
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
208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
KjøretypeHex
Driverstørrelse13mm
FinishElectro Polyseal II
HodefargeSvart
Hode Dia.16mm
Hodehøyde7mm
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde13mm
Lengde25ft.
MaterialeStål
System for målingMetric
Trådstørrelse1.25mm
typenCA Flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318159000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1013PK boltflens, 1.25 mm gjengestørrelse, 25 mm lengde, 25pk
208NOK /pakke