Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DICKSON P222 Chart Recorder penner, røde, pakke med 6

På lager
Vare: AB2GKP Modell: P222Kryssreferanse: 1LXJ5
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
840NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKartopptakerpenner
FARGERød
BlekkfargeRød

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9025900000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dickson P222 kartskriverpenn er designet for presisjonsmålinger. Det er utbredt i kvalitetskontrollprosesser på tvers av produksjons- og materialhåndteringsindustrien.

Egenskaper:

  • Den har rødt blekk for å maksimere synligheten til trykte temperaturavlesninger på papirkartet.
  • Den har syntetisk konstruksjon for holdbarhet og lekkasjefri drift.

Kompatibelt tilbehør:

  • Rundtabeller: Disse diagrammene brukes med kartskriverpenner for å skrive ut temperaturavlesningene.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Dickson kartskriverpenner etterfyllbare?

A. Disse pennene har en begrenset mengde blekk og bør ikke etterfylles etter at blekket er brukt. De bør byttes ut.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger kartskriverpenner?

A.

  • Sørg for kompatibilitet med opptakermodellen.
  • Velg mellom permanent eller slettbart blekk.
  • Velg penner med forskjellige farger for datakoding.
  • Sjekk for temperaturmotstand.
  • Vurder levetid og utskiftningsfrekvens.
  • Prioriter penner fra pålitelige merker.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne kartskriverpennen?

A.

  • Slå av før rengjøring.
  • Bruk milde rengjøringsmidler og en myk klut.
  • Unngå å sprøyte væsker og bruk en fuktig klut.
  • Rengjør regelmessig for å unngå støvoppbygging.
  • Inspiser bevegelige deler for hindringer eller slitasje.

Sp. Når bør jeg bytte ut Dickson P222 kartskriver?

A.

  • Hyppige unøyaktigheter i avlesningene.
  • Synlig skade eller betydelig slitasje.
  • Utdatert teknologi sammenlignet med nyere modeller.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DICKSON P222 Chart Recorder penner, røde, pakke med 6
840NOK /pakke