Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DICKSON C432 papirkart, 8 tommer, 0 til 250 grader. F, 0 til 0.25 grader. C, 24 timers opptak, pakke med 60 | AB2YDN 1PRV3

DICKSON C432 papirkart, 8 tommer, 0 til 250 grader. F, 0 til 0.25 grader. C, 24 timers opptak, pakke med 60 stk

På lager
Vare: AB2YDN Modell: C432Kryssreferanse: 1PRV3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
936NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkulært papiroversikt
Kartstørrelse (in.)8
Område0 til 250 grader. F Eller 0 Til 0.25 Deg. C
Opptakstid24 timer.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode4823400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKartstørrelse (in.)OmrådeOpptakstidpk. Antall.Pris
DICKSON C415 papirkart, 8 tommer, -20 til 120 grader. F, 0 til 100 % RF, 24 timers opptak, pakke med 60 | AA8XQZ 1APB4 C4158-20 til 120 grader F, 0 til 100 % RF24 timer.60922NOK
DICKSON C417 papirkart, 8 tommer, -20 til 120 grader. F, 0 til 100 % RF, 7-dagers opptak, pakke med 60 | AA8XRA 1APB5 C4178-20 til 120 grader F, 0 til 100 % RF7 Day60936NOK
DICKSON C436 Paper Chart, 8 tommer, 0 til 200 rekkevidde, 7-dagers opptak, pakke med 60 | AA8XRB 1APB6 C43680 til 2007 Day60936NOK
DICKSON C456 Paper Chart, 8 tommer, 0 til 200 rekkevidde, 24 timers opptak, pakke med 60 | AA8XRC 1APB7 C45680 til 20024 timer.60936NOK
DICKSON C472 papirkart, 8 tommer, -20 til 50 grader. C, 0 til 100 % RF, 24 timers opptak, pakke med 60 | AA8XRD 1APB8 C4728-20 til 50 grader C, 0 til 100 % RF24 timer.60922NOK
DICKSON C473 papirkart, 8 tommer, -20 til 50 grader. C, 0 til 100 % RF, 7-dagers opptak, pakke med 60 | AA8XRE 1APB9 C4738-20 til 50 grader C, 0 til 100 % RF7 Day60922NOK
DICKSON C476 papirkart, 8 tommer, 40 til 110 grader. F, 0 til 100 % RF, 24 timers opptak, pakke med 60 | AA8XRR 1APD1 C476840 til 110 grader. F, 0 til 100 % RF24 timer.60922NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DICKSON C432 papirkart, 8 tommer, 0 til 250 grader. F, 0 til 0.25 grader. C, 24 timers opptak, pakke med 60 stk
936NOK /pakke