Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DICKSON C473 papirkart, 8 tommer, -20 til 50 grader. C, 0 til 100 % RF, 7-dagers opptak, pakke med 60 | AA8XRE 1APB9

DICKSON C473 papirkart, 8 tommer, -20 til 50 grader. C, 0 til 100 % RF, 7 dagers opptak, pakke med 60 stk

På lager
Vare: AA8XRE Modell: C473Kryssreferanse: 1APB9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
922NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkulært papiroversikt
Kartstørrelse (in.)8
Område-20 til 50 grader C, 0 til 100 % RF
Opptakstid7 Day

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode4823400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dickson C473 sirkulært kartpapir brukes med 8-tommers kartskrivere for å holde en skriftlig oversikt over temperatur, trykk og fuktighet. Denne opptakeren bruker bimetall- eller utskiftbare sensorer for å stille inn rekkevidden og opptakstiden for å passe brukernes overvåkingsbehov.

Egenskaper:

  • Sirkulær design gir et raskt blikk på fullstendige data for en eller flere variabler fanget over en bestemt periode.
  • Inkluderer erstatningspenner for registrering av temperatur- og/eller fuktighetsdata innenfor en tidsramme.
  • Tillater registrering av data konfigurert innen en tidsramme på 7 dager for å fullføre én fullstendig rotasjon.
  • Kan registrere temperatur- og fuktighetsavlesninger, fra henholdsvis 20 til 50 grader C og 0 til 100 prosent RF.
  • Pakke med 60 kart tilgjengelig for bruk.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er fordelene ved å bruke Dickson-diagrammer?

A. Dickson-kart gir større nøyaktighet sammenlignet med standardkart og gir en fordel ved å arkivere overvåkingshistorikken din på en enkel måte.

Produktvarianter

ProduktModellKartstørrelse (in.)OmrådeOpptakstidpk. Antall.Pris
DICKSON C415 papirkart, 8 tommer, -20 til 120 grader. F, 0 til 100 % RF, 24 timers opptak, pakke med 60 | AA8XQZ 1APB4 C4158-20 til 120 grader F, 0 til 100 % RF24 timer.60922NOK
DICKSON C417 papirkart, 8 tommer, -20 til 120 grader. F, 0 til 100 % RF, 7-dagers opptak, pakke med 60 | AA8XRA 1APB5 C4178-20 til 120 grader F, 0 til 100 % RF7 Day60936NOK
DICKSON C436 Paper Chart, 8 tommer, 0 til 200 rekkevidde, 7-dagers opptak, pakke med 60 | AA8XRB 1APB6 C43680 til 2007 Day60936NOK
DICKSON C456 Paper Chart, 8 tommer, 0 til 200 rekkevidde, 24 timers opptak, pakke med 60 | AA8XRC 1APB7 C45680 til 20024 timer.60936NOK
DICKSON C472 papirkart, 8 tommer, -20 til 50 grader. C, 0 til 100 % RF, 24 timers opptak, pakke med 60 | AA8XRD 1APB8 C4728-20 til 50 grader C, 0 til 100 % RF24 timer.60922NOK
DICKSON C476 papirkart, 8 tommer, 40 til 110 grader. F, 0 til 100 % RF, 24 timers opptak, pakke med 60 | AA8XRR 1APD1 C476840 til 110 grader. F, 0 til 100 % RF24 timer.60922NOK
DICKSON C477 papirkart, 8 tommer, 40 til 110 grader F., 0 til 100 % RF, 7-dagers opptak, pakke med 60 | AA8XRT 1APD2 C477840 til 110 grader. F, 0 til 100 % RF7 Day60936NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DICKSON C473 papirkart, 8 tommer, -20 til 50 grader. C, 0 til 100 % RF, 7 dagers opptak, pakke med 60 stk
922NOK /pakke