DICKEY-JOHN GAC2100AGZ kornfuktighetstesterbenk | AC2MFE 2LBA7

DICKEY-JOHN GAC2100AGZ Kornfuktighetstesterbenk

På lager
Vare: AC2MFE Modell: GAC2100AGZKryssref: 2LBA7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

62 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKornfuktighetstester
Omgivelsestemp. Område41 til 113 F
Syklus tid32 sek.
ViseLCD
InterfaceBerøringsplate
Fuktighetsinnhold5 til 45% kornavhengig
Strømkilde120 / 240 VAC
typenBenk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.67
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode9027808090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Omgivelsesfuktighetsområde (0 til 95%)
    • Korntemperatur (32 grader til 122 grader F)
    • Antall språk (8)
    • Prøvestørrelse (250 gram avhengig av korn)
    • Temp. Differensial (36 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellStrømkildetypenPris
DICKEY-JOHN GAC500XT Kornfuktighetsmåler Semi-bærbar | AC2MFF 2LBA8 GAC500XT120 / 240VAC eller 12VDCSemi-bærbar41 959 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DICKEY-JOHN GAC2100AGZ Kornfuktighetstesterbenk
62 858 NOK / enhet