DICKEY-JOHN GAC500XT Kornfuktighetsmåler Semi-bærbar | AC2MFF 2LBA8

DICKEY-JOHN GAC500XT Grain Moisture Tester Semi-bærbar

På lager
Vare: AC2MFF Modell: GAC500XTKryssref: 2LBA8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 959 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKornfuktighetstester
Omgivelsestemp. Område41 til 113 F
Syklus tid16 sek.
ViseLCD
InterfaceBerøringsplate
Fuktighetsinnhold5 til 45% kornavhengig
Strømkilde120 / 240VAC eller 12VDC
typenSemi-bærbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.135
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)45.21
HS kode9027808090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Omgivelsesfuktighetsområde (0 til 95%)
    • Korntemperatur (32 grader til 122 grader F)
    • Antall språk (10)
    • Prøvestørrelse (250 gram avhengig av korn)
    • Temp. Differensial (36 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellStrømkildetypenPris
DICKEY-JOHN GAC2100AGZ kornfuktighetstesterbenk | AC2MFE 2LBA7 GAC2100AGZ120 / 240 VACBenk62 858 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DICKEY-JOHN GAC500XT Grain Moisture Tester Semi-bærbar
41 959 NOK / enhet