DICKEY-JOHN

Siden 1966 har DICKEY-john produsert kontrollere, fuktighetstestere og bakkehastighetssensorer. Med hovedkontor i Auburn, USA, er merket til fordel for landbruks-, offentlige arbeider- og analytiske markeder. Les mer

filtre

Lab forsyninger

GAC2100AGZGAC500XTMINIGAC1MINIGAC1P155850003AS1

Lab forsyninger filtre

Kornfuktighetstestere

  • Kornfuktighetstestere
  • Kornfuktighetstestere
Artikkel (2)

Jordpakkingstestere

Soil Compaction Tester
Varenummer: AC2MFJ
Modell: 155850003AS1
4 930 NOK / enhet
Legg i handlevognen

Om DICKEY-JOHN

DICKEY-john-katalogen inkluderer kornfuktighetstestere og jordkomprimeringstestere egnet for måling av fuktighetsinnhold i korn og jord. Merkets kornfuktighetstestere gi nøyaktige kornhandelsfuktighetsavlesninger mens du er på farten. Disse håndholdte fukttesterne er utstyrt med et berøringsfeltpanel for sømløs kontroll og operasjoner og drives av et 9V batteri. De tilbyr LCD-skjermer for forbedret datavisning og kan enkelt kalibrere laster med en USB-port. Disse kornfuktighetstestere måler fuktighetsinnholdet i en hveteprøve som veier 250 gram eller mindre. DICKEY-john

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Enkelte DICKEY-john-produkters MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende generelle modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende DICKEY-john-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse DICKEY-john produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Kontrollpunktssprederkontroller

Control Point er et lukket sløyfe-kontrollsystem som brukes til å kontrollere flytende materiale, spinnerhastighet og granulære og påføringshastigheter. De kan lage detaljert spredning, sammendragsspredning og konsollkonfigurasjon...Les meg 

Flex4 Pro Simulator

Flex4 Pro Simulator er et fire-kanals system som kan kontrollere en kombinasjon av væske (forvåt og avising) og granulære materialer samtidig. Den har en 10.1 tommers fargeskjermkonsoll...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturområdet til disse håndholdte kornfuktighetstestere for testing av korn, enten det er varmt eller kaldt?

De håndholdte kornfuktighetstestere tester effektivt fuktighetsinnholdet i korn over et temperaturområde fra 32 til 122 grader Fahrenheit.

Hva er det maksimale fuktighetsnivået som disse håndholdte kornfuktighetsanalysatorene kan måle?

Disse håndholdte kornfuktighetsanalysatorene kan måle kornfuktighetsinnhold fra 5 til 45 %.

Hvilke faktorer bør vurderes når du kjøper disse håndholdte kornfuktighetsanalysatorene?

Viktige faktorer inkluderer nøyaktighet og holdbarhet, måleområde og brukervennlighet.