Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIAMOND VANTAGE 01511HDZGH Core Bit Dry 1-1/2 x 5/8-11 tommer | AF7LAQ 21UN49

DIAMOND VANTAGE 01511HDZGH kjernebit tørr 1-1/2 x 5/8-11 tommer

På lager
Vare: AF7LAQ Modell: 01511HDZGHKryssref: 21UN49
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
1 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCore Bit, tørr
Borelengde10 "
Total lengde10 "
Størrelse1-1/2 x 5/8-11"
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5805
Skipets høyde (cm)46.48
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8207502030

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
DIAMOND VANTAGE 01211HDZGH Core Bit Dry 1-1/4 x 5/8-11 tommer | AF7LAP 21UN48 01211HDZGH1-1/4 x 5/8-11"1 044 NOK
DIAMOND VANTAGE 02211HDZGH Core Bit Dry 2-1 / 4 x 5 / 8-11 inch | AF7LAU 21UN52 02211HDZGH2-1/4 x 5/8-11"1 311 NOK
DIAMOND VANTAGE 02511HDZGH Core Bit Dry 2-1/2 x 5/8-11 tommer | AF7LAV 21UN53 02511HDZGH2-1/2 x 5/8-11"1 746 NOK
DIAMOND VANTAGE 04212HDZGH kjernebor tørr 4-1/4 x 5/8-11 tommer | AF7LAZ 21UN57 04212HDZGH4-1/4 x 5/8-11"3 163 NOK
DIAMOND VANTAGE 04512HDZGH Core Bit Dry 4-1/2 x 5/8-11 tommer | AF7LBA 21UN58 04512HDZGH4-1/2 x 5/8-11"3 712 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIAMOND VANTAGE 01511HDZGH kjernebit tørr 1-1/2 x 5/8-11 tommer
1 104 NOK / enhet