Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW5832 Bull Point 11 In | AD8NMA 4LD49

DEWALT DW5832 Bull Point 11 tommer

På lager
Vare: AD8NMA Modell: DW5832Kryssref: 4LD49
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
286NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSDS Max Demolition Tool
Lengde12 "
Total lengde12 "
typenBull Point

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207502030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddeLengdeTotal lengdetypenPris
DEWALT DW5833 Bull Point 18 In | AD8NMB 4LD50 DW5833-18 "18 "Bull Point321NOK
DEWALT DW5834 Kaldmeisel | AD8NMC 4LD51 DW58341"7/8 x 11 "12 "Kald meisel279NOK
DEWALT DW5835 Kaldmeisel | AD8NMD 4LD52 DW58351"7/8 x 16 "18 "Kald meisel298NOK
DEWALT DW5837 Meiseskalering 12 tommer | AD8NME 4LD54 DW58372"11.25 "12Skalering meisel583NOK
DEWALT DW5843 Bøylehode | AD8NMF 4LD56 DW58432"1-3 / 8 x 12 "9 3 / 5 "Bush Tool m / skaft1 465 NOK
DEWALT DW5847 Drivstangdriver | AD8NMG 4LD57 DW5847-3 / 4 "-Driver for bakkestang948NOK
DEWALT DW5838 Meiselskalering | AE4TCZ 5MP70 DW58383"3 x 12 "12 "Skalering meisel614NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW5832 Bull Point 11 tommer
286NOK / enhet