Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW2222IR Slagmuttertrekker 5/16 1/4 skaft 2 9/16 L | AC2JFR 2KLT2

DEWALT DW2222IR Slagmuttertrekker 5/16 1/4 skaft 2 9/16 L

På lager
Vare: AC2JFR Modell: DW2222IRKryssref: 2KLT2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagmuttertrekker
Kjørestørrelse5 / 16 "
FunksjonFor bruk med trådløse og ledede støtdrivere
Lengde2 9 / 16 "
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
HoldertypeMagnetic
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8204200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseLengdePris
DEWALT DW2218IR Slagmuttertrekker 1/4 1/4 skaft 1 7/8 L | AC2JFM 2KLR7 DW2218IR1 / 4 "1.875 "92NOK
DEWALT DW2219IR Slagmuttertrekker 5/16 1/4 skaft 1 7/8 L | AC2JFN 2KLR8 DW2219IR5 / 16 "1.875 "101NOK
DEWALT DW2220IR Slagmuttertrekker 3/8 1/4 skaft 1 7/8 L | AC2JFP 2KLR9 DW2220IR3 / 8 "1.875 "94NOK
DEWALT DW2221IR Slagmuttertrekker 1/4 1/4 skaft 2 9/16 L | AC2JFQ 2KLT1 DW2221IR1 / 4 "2 9 / 16 "79NOK
DEWALT DW2223IR Slagmuttertrekker 3/8 1/4 skaft 2 9/16 L | AC2JFT 2KLT3 DW2223IR3 / 8 "2 9 / 16 "90NOK
DEWALT DW2227IR Slagmuttertrekker 7/16 1/4 skaft 1 7/8 L | AC2JFU 2KLT4 DW2227IR7 / 16 "1.875 "139NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW2222IR Slagmuttertrekker 5/16 1/4 skaft 2 9/16 L
94NOK / enhet