LEESON 116709.00 P6K34DK18A Washdown Motor | AJ2QUQ P6K34DK18A

LEESON 116709.00 P6K34DK18A Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2QUQ Modell: 116709.00Kryssref.: P6K34DK18A

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 746 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
KodeE
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56HC
Forsterker med full belastning20.8
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW3.7
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseBEJ34DB
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor95
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenKD
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 82.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 004001
    • Svikling: K632130
    • GRUPP: 2
    • Maling: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorFrameForsterker med full belastningSkaft Dia.SpenningHPkWMotor termisk beskyttelsePris
LEESON 131630.00 M184K17DK13A Enfasemotor | AJ2RTZ M184K17DK13A 131630.001.15184TC23-211 1 / 8 "208-23053.7LED96418 688 NOK
LEESON 131853.00 C184K17DK18A Motor med bestemt formål | AJ2RUR C184K17DK18A 131853.001.15184TC14.6-13.81 1 / 8 "208-23032.24BRJ40DB10 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 116709.00 P6K34DK18A Washdown Motor
9 746 NOK / enhet