LEESON 131853.00 C184K17DK18A Motor med bestemt formål | AJ2RUR C184K17DK18A

LEESON 131853.00 C184K17DK18A Definite Purpose Motor

På lager
Vare: AJ2RUR Modell: 131853.00Kryssreferanse: C184K17DK18A

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
KodeH
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame184TC
Forsterker med full belastning14.6-13.8
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW2.24
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseBRJ40DB
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor86.5
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenKD
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 16.8-15.6
    • Eff 100%: 81.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 081285
    • Svikling: K8477
    • GRUPP: 2
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorFrameForsterker med full belastningSkaft Dia.SpenningHPkWMotor termisk beskyttelsePris
LEESON 116709.00 P6K34DK18A Washdown Motor | AJ2QUQ P6K34DK18A 116709.001.056HC20.85 / 8 "23053.7BEJ34DB9 746 NOK
LEESON 131630.00 M184K17DK13A Enfasemotor | AJ2RTZ M184K17DK13A 131630.001.15184TC23-211 1 / 8 "208-23053.7LED96418 688 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131853.00 C184K17DK18A Definite Purpose Motor
10 580 NOK / enhet