Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW2203 # 3 Skrutrekkerbit - Pakke med 2 | AD8LVL 4KX24

DEWALT DW2203 #3 skrutrekkerbit - pakke med 2

På lager
Vare: AD8LVL Modell: DW2203Kryssreferanse: 4KX24
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
27NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
BitstilRobertson Square utsparing
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse#3
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
typenFirkantet fordypning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialeTotal lengdePunktstørrelsepk. Antall.Pris
DEWALT DW2201 #1 skrutrekkerbit - pakke med 2 | AD8LVJ 4KX22 DW2201Sett inn bitS2 stål1"#1229NOK
DEWALT DW2202 # 2 Skrutrekkerbit - Pakke med 2 | AD8LVK 4KX23 DW2202Sett inn bitS2 stål1"#2234NOK
DEWALT DW2211 # 1 Skrutrekkerbit | AD9AXN 4NZ27 DW2211KraftbitKaldt smidd stål2"#1131NOK
DEWALT DW2213 # 3 Skrutrekkerbit | AD9AXP 4NZ31 DW2213KraftbitKaldt smidd stål2"#3128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW2203 #3 skrutrekkerbit - pakke med 2
27NOK /pakke