Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW2201 #1 skrutrekkerbit - pakke med 2 | AD8LVJ 4KX22

DEWALT DW2201 #1 skrutrekkerbit - pakke med 2

På lager
Vare: AD8LVJ Modell: DW2201Kryssreferanse: 4KX22

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
BitstilRobertson Square utsparing
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse#1
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
typenFirkantet fordypning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialeTotal lengdePunktstørrelsepk. Antall.Pris
DEWALT DW2202 # 2 Skrutrekkerbit - Pakke med 2 | AD8LVK 4KX23 DW2202Sett inn bitS2 stål1"#2234NOK
DEWALT DW2203 # 3 Skrutrekkerbit - Pakke med 2 | AD8LVL 4KX24 DW2203Sett inn bitS2 stål1"#3227NOK
DEWALT DW2211 # 1 Skrutrekkerbit | AD9AXN 4NZ27 DW2211KraftbitKaldt smidd stål2"#1131NOK
DEWALT DW2213 # 3 Skrutrekkerbit | AD9AXP 4NZ31 DW2213KraftbitKaldt smidd stål2"#3128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW2201 #1 skrutrekkerbit - pakke med 2
29NOK /pakke