DEWALT D55146 bærbar luftkompressor | CD3VPL 445K70

DEWALT D55146 Bærbar luftkompressor

På lager
Vare: CD3VPL Modell: D55146Kryssref: 445K70

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
Gj.sn. Pump Life1,000 hr.
SylindermaterialeStål
dBA @ 3 føtter78.5
Gratis luft CFM @ 90 PSI5.00
Gratis luft CFM @ maks. Press5.20
Forsterker med full belastning15.0
HP1.60
Inngangsspenning120 VAC
SmøringstypeOlje fri
Maks. Press225 psi
Motor turtall1750
Motor TypeUniversell
Total høyde15 "
Total lengde33.5 "
Samlet bredde23 "
Tankstørrelse4.5 gal.
Tanktypehot dog

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.3

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTankstørrelsePris
DEWALT D55168 Bærbar luftkompressor | CD3WJJ 445K71 D55168Universell44.75 "24.5 "22 "15 gal.9 788 NOK
DEWALT D55167 bærbar luftkompressor | CD3YCT 445K72 D55167UMCE30 "39.625 "16.5 "15 gal.9 476 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT D55146 Bærbar luftkompressor
8 703 NOK / enhet