DEWALT D55167 bærbar luftkompressor | CD3YCT 445K72

DEWALT D55167 Bærbar luftkompressor

På lager
Vare: CD3YCT Modell: D55167Kryssref: 445K72

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 476 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
Gj.sn. Pump Life1,000 hr.
SylindermaterialeBelagt stål
dBA @ 3 føtter78.5
Gratis luft CFM @ 90 PSI5.00
Forsterker med full belastning15.0
HP1.60
Inngangsspenning120 VAC
SmøringstypeOlje fri
Maks. Press225 psi
Motor turtall1750
Motor TypeUMCE
Total høyde30 "
Total lengde39.625 "
Samlet bredde16.5 "
Tankstørrelse15 gal.
TanktypeHorisontal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.25

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTankstørrelsePris
DEWALT D55146 bærbar luftkompressor | CD3VPL 445K70 D55146Universell15 "33.5 "23 "4.5 gal.8 703 NOK
DEWALT D55168 Bærbar luftkompressor | CD3WJJ 445K71 D55168Universell44.75 "24.5 "22 "15 gal.9 788 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT D55167 Bærbar luftkompressor
9 476 NOK / enhet