Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 7726HD5-PWR Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, karbonstål, 25PK | CG6MPN 448L36

DEWALT 7726HD5-PWR kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, karbonstål, 25PK

På lager
Vare: CG6MPN Modell: 7726HD5-PWRKryssreferanse: 448L36

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 359 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde7"
AnkermaterialeKarbonstål
Innbygging i betong2"
Festemaskin FinishGalvanisert
FinishGalvanisert
KlasseMiddels karbon
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse5"
Min. Innbygging2"
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde5 1 / 4
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate Shear (Lb.)4,195 kg
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4,195
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4,195
Ultimate Tension (lbs.)10,300 kg
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)9,400
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)10,300
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.329
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 7726HD5-PWR kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, karbonstål, 25PK
2 359 NOK /pakke