DEWALT 7723HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Carbon Steel, 50PK | CG6MPL 448L34

DEWALT 7723HD5-PWR kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, karbonstål, 50PK

På lager
Vare: CG6MPL Modell: 7723HD5-PWRKryssreferanse: 448L34

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 579 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde4 1 / 2 "
AnkermaterialeKarbonstål
Innbygging i betong2"
Festemaskin FinishGalvanisert
FinishGalvanisert
KlasseMiddels karbon
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse2 1 / 2 "
Min. Innbygging2"
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde2 3 / 4
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate Shear (Lb.)4,195 kg
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4,195
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4,195
Ultimate Tension (lbs.)10,300 kg
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)9,400
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)10,300
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.12
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 7723HD5-PWR kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, karbonstål, 50PK
2 579 NOK /pakke