Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 07630-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 5/8 Inch Anchor Dia., 316Ss, 25PK | CG6MLJ 448L91

DEWALT 07630-PWR kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 5/8 tommers ankerdia., 316Ss, 25PK

På lager
Vare: CG6MLJ Modell: 07630-PWRKryssreferanse: 448L91

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
6 789 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde3 1 / 2 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong2 3 / 4 "
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
Klasse316
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse3 / 4 "
Min. Innbygging2 3 / 4 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde2"
Trådstørrelse5 / 8-11
Ultimate Shear (Lb.)11,900 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)11,900
Ultimate Tension (lbs.)9,860 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)8,300
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.113
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 07630-PWR kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 5/8 tommers ankerdia., 316Ss, 25PK
6 789 NOK /pakke