Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 07602-PWR Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 1/4 Inch Anchor Dia., 316Ss, 100PK | CG6MKV 448L78

DEWALT 07602-PWR kileanker, 1/4-20 gjengestørrelse, 1/4 tommers ankerdia., 316Ss, 100PK

På lager
Vare: CG6MKV Modell: 07602-PWRKryssreferanse: 448L78

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
6 060 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde2 1 / 4 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong1 1 / 8 "
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
Klasse316
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1 1 / 8 "
Min. Innbygging1 1 / 8 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde1 1 / 4
Trådstørrelse1 / 4-20
Ultimate Shear (Lb.)1,620 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1,620
Ultimate Tension (lbs.)1,740 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1,440
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6425
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 07602-PWR kileanker, 1/4-20 gjengestørrelse, 1/4 tommers ankerdia., 316Ss, 100PK
6 060 NOK /pakke