DEWALT 07336-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 5/8 Inch Anchor Dia., 304Ss, 25PK | CG6MJX 448L64

DEWALT 07336-PWR kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 5/8 tommers ankerdia., 304Ss, 25PK

På lager
Vare: CG6MJX Modell: 07336-PWRKryssreferanse: 448L64

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 340 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde7"
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong2 3 / 4 "
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
Klasse304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse4 1 / 4 "
Min. Innbygging2 3 / 4 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde5 1 / 2
Trådstørrelse5 / 8-11
Ultimate Shear (Lb.)11,900 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)11,900
Ultimate Tension (lbs.)13,495 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)10,825
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2814
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 07336-PWR kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 5/8 tommers ankerdia., 304Ss, 25PK
5 340 NOK /pakke