DEWALT 06606-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 3/16 Inch Anchor Dia. | CG6MHT 453H13

DEWALT 06606-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 3/16 Inch Anchor Dia.

Vare: CG6MHT Modell: 06606-PWRKryssreferanse: 453H13
2 257 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.3 / 16 "
Ankerlengde2"
KroppsfinishPlain
Body MaterialStål
Head StyleMushroom
Maks. Fixture tykkelse1 1/8 tommer
Min. Innbygging7 / 8 i
Pin Anker TypeHammer Drive Pin Pin Anchor
PinnematerialeType 316L rustfritt stål
Skaftlengde2"
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1,060

Fraktinformation:

OpprinnelseslandTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlengdeAnker Dia.AnkerlengdeUltimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)Body MaterialHead StyleSakMin. InnbyggingPris
DEWALT 02431-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 3/16 Inch Anchor Dia. | CG6MEB 453H47 02431-PWR1"3 / 16 "1"195nylonRundHammer Drive Pin Pin Anchor3 / 4 i263NOK
RFQ
DEWALT 02433-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 3/16 Inch Anchor Dia. | CG6MEC 453H53 02433-PWR1"3 / 16 "1"195nylonMushroomHammer Drive Pin Pin Anchor3 / 4 i198NOK
RFQ
DEWALT 02451-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 3/16 Inch Anchor Dia. | CG6MED 453H48 02451-PWR1 1 / 2 "3 / 16 "1 1 / 2 "220nylonRundHammer Drive Pin Pin Anchor3 / 4 i467NOK
RFQ
DEWALT 02513-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG6MEE 453H54 02513-PWR3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "140nylonMushroomHammer Drive Pin Pin Anchor5 / 8 i298NOK
RFQ
DEWALT 02521-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG6MEF 453H49 02521-PWR1"1 / 4 "1"240nylonRundHammer Drive Pin Pin Anchor5 / 8 i302NOK
RFQ
DEWALT 02523-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG6MEG 453H55 02523-PWR1"1 / 4 "1"240nylonMushroomHammer Drive Pin Pin Anchor5 / 8 i347NOK
RFQ
DEWALT 02528-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG6MEH 453H60 02528-PWR1"1 / 4 "1"240nylonMushroomHammer Drive Pin Pin Anchor5 / 8 i1 010 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 06606-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 3/16 Inch Anchor Dia.
2 257 NOK / enhet