Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEVILBISS JGA-510-90FW Trykkmatingssprøytepistol 0.063in/1.6mm | AD9LJN 4TH06

DEVILBISS JGA-510-90FW Trykkmatingssprøytepistol 0.063 tommer/1.6 mm

På lager
Vare: AD9LJN Modell: JGA-510-90FWKryssreferanse: 4TH06
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
8 698 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonvensjonell sprøytepistol
luft~~POS=TRUNC12.0 cfm @ 45 psi
Luftinntak1 / 4 "
VæskehastighetMiddels til rask
VæsketilførselstypeTrykk
Dysestørrelse0.063 "/ 1.6 mm
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeVeldig lav til høy
Mønsterstørrelse10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8424209000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEVILBISS JGA-510-90FW Trykkmatingssprøytepistol 0.063 tommer/1.6 mm
8 698 NOK / enhet