Destaco 803-RC er en erstatnings pneumatisk vippeklemme for Destaco 830 klemmer. Den bruker trykkluft for å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykkene på plass. Den fungerer som den pneumatiske versjonen av Destaco 603 manuelle klemmer med rett linje. Denne pneumatiske klemmen er laget av stål og kan håndtere driftstemperaturer fra -14 til 195 grader Fahrenheit. Denne rette klemmen har en vippemekanisme som gjør at den kan strammes med kraft større enn den påførte kraften, noe som gjør den ideell for et bredt spekter av bruksområder som prosessering og montering av generelle maskiner, inkludert skip og biler. Denne ikke-låsende klemmen gir klemkraft i direkte proporsjon med borestørrelsen og innløpstrykket. Denne Destaco pneumatiske klemmen er utstyrt med en spak som kan kobles inn for å påføre pneumatisk trykk på klemhodet. Spaken har et langt styreforhold, med høy effektivitet til hver del som sikrer stivhet. Destaco 803-RC pneumatisk rettlinjet klemme består av en dobbeltvirkende sylinder, en klemarm og koblinger for å multiplisere den påførte kraften. Denne pneumatiske vippeklemmen har et innebygd strømningskontrollsystem for jevn drift og en magnetisk stempelring for posisjonsføling. Den robuste stålkonstruksjonen gir styrke og strukturell stivhet samtidig som den tillater en maksimal holdekapasitet på 600 lb.
Bruksområder:
Destaco 803-RC erstatnings pneumatisk vippeklemme er designet for bruksområder som sliping, sveising, montering og lett maskinering i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 803-RC pneumatisk vippeklemme er utstyrt med en pneumatisk sylinder med innebygd strømningskontroll for å gi jevn drift og en magnetisk stempelring for å sikre nøyaktig posisjonsføling.
- Den har en sensorklar design for å romme sensorer i runde eller T-spor.
- Denne pneumatiske rettlinjeklemmen er integrert med et innebygd strømningskontrollsystem for å eliminere eksterne strømningskontroller.
- Destaco 803-RC erstatning pneumatisk rettlinjet klemme har en magnetisk stempelring for posisjonsføling.
- Den gir problemfri drift ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit.
- Denne pneumatiske vippeklemmen er i stand til å håndtere belastninger på opptil 600 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 8EA-109-1: Disse IP67-klassifiserte sensorene (3-lederkabel, M8 x 1-kontakt, 3-pinner) er kompatible med Destaco 803-RC pneumatisk vippeklemme og er montert på sylindere med T-sporspor. De kan operere ved temperaturer fra -14 grader til 140 grader Fahrenheit. Disse sensorene aktiveres med en magnetisk ring som er installert på sylinderen til klemmene og har en LED for enkel oppsett.
- Destaco 810169: Disse IP67-klassifiserte, avrundede sensorene kan monteres på sylindre med 4 mm runde spor. De aktiveres av en magentisk ring installert på klemmens sylinder.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 803-RC pneumatisk vippeklemme er bygget i samsvar med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og forbedret ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 803-RC erstatning pneumatisk rettlinjeklemme leveres med gjengede hull på basen for rask montering.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer pneumatiske klemmer?
A. Destaco pneumatiske rettlinjeklemmer bruker luftaktiverte sylindre for midlertidig feste og er ideelle for hurtigklemming i kontinuerlige produksjonsoperasjoner.
Sp. Hvordan fungerer svingklemmer?
A. Destaco pneumatiske svingklemmer er enheter med kroker som er montert enten direkte i en holder eller i verktøykroppen, for å bruke den utsvingbare armen for å øke avspennings- og klemhastigheten.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når vi arbeider med merkets mekaniske klemmer, vil vi anbefale å bruke et koblingsfett som Mobil XTC. Når det gjelder pneumatiske sylindertetninger, vil det være ideelt å bruke Magnalube G-fettet.
Q. Hva er funksjonen til en pneumatisk sylinder?
A. Destaco pneumatiske sylindre er mekaniske enheter som bruker komprimert gass for å generere kraft i en frem- og tilbakegående lineær bevegelse.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under andre produksjonsprosesser.