STREN-FLEX TCS2-904-16 Websling Triangle Choker 16ft 12000 Lb. Bredde 4 In | AC4RQC 30H923

STREN-FLEX TCS2-904-16 Websling Triangle Choker 16 fot 12000 Lb. Bredde 4 tommer

På lager
Vare: AC4RQC Modell: TCS2-904-16Kryssreferanse: 30H923

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 191 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste24,000 lb.
Choker Hitch Kapasitet9600 lb.
FARGEGul
Øyelengde12 "
Lengde16ft.
Materialenylon
Antall lag2
Slynge vurderingType 1
SlyngetypeTrekant og choker (stål)
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Vertikal trekkekapasitet12,000 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde4"
GarnbeleggIkke-farlig akryl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.57
Skipets høyde (cm)10.54
Skipets lengde (cm)37.54
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetØyelengdeLengdeVertikal trekkekapasitetBreddePris
STREN-FLEX TCS2-904-12 Websling Triangle Choker 12ft L 12000 Lb Kapasitet | AB8HFW 25K536 TCS2-904-1224,000 lbs.9600 lb.12 "12ft.12,000 lb.4"9 695 NOK
STREN-FLEX TCS2-904-18 Websling Triangle Choker 18ft L 12000 Lb Kapasitet | AB8HFX 25K537 TCS2-904-1824,000 lb.9600 lb.12 "18ft.12,000 lb.4"10 432 NOK
STREN-FLEX TCS2-904-20 Websling Triangle Choker 20ft L 12000 Lb Kapasitet | AB8HFY 25K538 TCS2-904-2024,000 lb.9600 lb.12 "20ft.12,000 lb.4"11 085 NOK
STREN-FLEX TCS2-906-12 Websling Triangle Choker 12ft L 18000 Lb Kapasitet | AB8HGB 25K541 TCS2-906-1236,000 lb.14,500 lb.16 "12ft.18,000 lb.6"17 458 NOK
STREN-FLEX TCS2-906-18 Websling Triangle Choker 18ft L 18000 Lb Kapasitet | AB8HGC 25K542 TCS2-906-1836,000 lb.14,500 lb.16 "18ft.18,000 lb.6"18 136 NOK
STREN-FLEX TCS2-906-20 Websling Triangle Choker 20ft L 18000 Lb Kapasitet | AB8HGD 25K543 TCS2-906-2036,000 lb.14,500 lb.16 "20ft.18,000 lb.6"18 488 NOK
STREN-FLEX TCS2-904-10 Websling Triangle Choker 10ft 12000 Lb. Bredde 4 In | AC4RQA 30H921 TCS2-904-1024,000 lb.9600 lb.12 "10ft.12,000 lb.4"9 829 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREN-FLEX TCS2-904-16 Websling Triangle Choker 16 fot 12000 Lb. Bredde 4 tommer
10 191 NOK / enhet