IDEAL SPDT vippebryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 20A @ 125V, 10A @ 250V , Aktuatorlengde: 0.75 " , Aktuatorstil: Bat , Kontakt skjema: SPDT , HP: 3/4 , Monteringshull: 0.5 "Dia. , Antall tilkoblinger: 3 , Driftstemp. Område: 32 grader til 185 grader F , Anbefalt bruk: Elektroverktøy og motorbryterapplikasjoner , Stem Dia. og trådstørrelse: 15 / 32-32 NS-2B , Stengellengde: 0.5 "
StilModellBryterfunksjonTerminalerPris (eks. mva)
A
774027
Vedlikeholdes på / av / påHurtigkobling-fanen151NOK
B
774094
På / Av / Momentan PåSkru104NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?