Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 774094 Vippebryter Spdt 3-kontakt på/av/på | AB4GNN 1XWP9

IDEAL 774094 Vippebryter Spdt 3-kontakt på/av/på

På lager
Vare: AB4GNN Modell: 774094Kryssreferanse: 1XWP9
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering20A @ 125V, 10A @ 250V
AktuatorfargeSølv
Aktuatorlengde0.75 "
AktuatorstilBat
Kontakt skjemaSPDT
HP3/4
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger3
Driftstemp. Område32 grader til 185 grader F
Anbefalt brukElektroverktøy og motorbryterapplikasjoner
Stem Dia. og trådstørrelse15 / 32-32 NS-2B
Stamlengde0.5 "
BryterfunksjonPå / Av / Momentan På
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (sølv)
    • Spesielle funksjoner: Fabrikktestet 100,00 sykluser til 21A @ 14.8VDC

Produktvarianter

ProduktModellBryterfunksjonTerminalerPris
IDEAL 774027 Vippebryter Spdt 3-kontakt opprettholdes på/av/på | AD7PBG 4FRL7 774027Vedlikeholdes på / av / påHurtigkobling-fanen151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 774094 Vippebryter Spdt 3-kontakt på/av/på
104NOK / enhet