Destaco 803-LC erstatning pneumatisk hold ned vippeklemme bruker trykkluft for å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykkene på plass. Denne pneumatiske klemmen er laget av stål og kan håndtere driftstemperaturer fra -14 til 195 grader Fahrenheit. Den fungerer som den pneumatiske versjonen av Destaco 603 manuell rettlinjet bevegelsesklemme. Denne pneumatiske klemmen har en vippemekanisme som gjør at den kan strammes med kraft større enn den påførte kraften, noe som gjør den ideell for et bredt spekter av bruksområder som prosessering og montering av generelle maskiner, skip og biler. Dette gir klemkraft i direkte forhold til borestørrelse og innløpstrykk. Denne klemmen består av en dobbeltvirkende sylinder, en klemarm og koblinger for å multiplisere den påførte kraften. Destaco 803-LC erstatning pneumatisk vippeklemme bruker lufttrykk for å klemme og fikse arbeidsstykker på plass, via kraften til en vippemekanisme. Den er utstyrt med en spak som kan kobles inn for å påføre pneumatisk trykk på klemhodet. Denne pneumatiske vippeklemmen har et innebygd strømningskontrollsystem for jevn drift og en magnetisk stempelring for posisjonsføling. Den robuste stålkonstruksjonen gir styrke og strukturell stivhet samtidig som den tåler trykk opp til 80 psi. Den har en maksimal holdekapasitet på 600 lb.
Bruksområder:
Denne Destaco 803-LC-erstatningspneumatiske vippeklemmen er ideell for et bredt spekter av bruksområder som sveising og montering, for bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 803-LC-erstatningsklemmen er utstyrt med en pneumatisk sylinder med innebygd strømningskontroll for å gi jevn drift og et magnetisk ringstempel for å sikre nøyaktig posisjonsføling.
- Denne pneumatiske vippeklemmen er den pneumatiske versjonen av Destaco 603 manuell rettlinjet klemme og en erstatningsklemmeenhet for Destaco 803. Den bruker trykkluft for å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykkene på plass.
- Denne pneumatiske vippeklemmen har en sensorklar design for sensorer i rund eller T-spor.
- Destaco 803-LC erstatning pneumatisk vippeklemme kan romme enten T-spor (8EA-109-1) eller runde (810169) sensorer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 807CYL: Disse erstatningssylinderenhetene er designet for å erstatte defekte sylindere i tilfelle den gamle slites ut eller er defekt.
- Destaco 810169: Disse runde reed-bryterne har en hurtigkoblingsmekanisme med en LED for enkel oppsett. Disse IP67-klassifiserte bryterne kan aktiveres av en magnetisk ring installert på klemmens sylinder. De er designet for å monteres på sylindere med 4 mm runde spor.
- Destaco 8EA-109-1: Disse T-spor reed-bryterne har en hurtigkoblingsmekanisme for montering på sylindere med T-sporspor. De er IP67-klassifisert og aktiveres av en magnetisk ring installert på klemmens sylinder.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 803-LC erstatnings pneumatisk holdeklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 803-LC erstatnings pneumatisk vippeklemme har gjengede hull for rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
- Den kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en pneumatisk vippeklemme?
A. Destaco vippeklemmer eller pneumatiske vippeklemmer aktiveres med en dobbeltvirkende pneumatisk sylinder for jevn drift.
Q. Hvordan fungerer en pneumatisk vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer under ombygging av dem?
A. Hvis du har å gjøre med Destaco mekaniske klemmer, er et koblingsfett som Mobil XTC å foretrekke, mens Magnalube G-fettet bør brukes når du arbeider med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr holdekapasiteten til en klemme?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under produksjonsprosesser eller på samlebånd.
Sp. Hva betyr den røde fargen på håndtaket på Destaco-klemmene?
A. Fargen på håndtaket har ingen betydning, men for å fremheve et gjenkjennelig område og for å hjelpe til med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Tilbyr Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer induktive sensorer som er designet i henhold til IP65-standarder for å gi beskyttelse mot støv, kraftig regn og kraftige hydrauliske dyser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.