Destaco 486 squeeze action tangklemme gir rask og fleksibel fastspenning. Den er egnet for sveising eller bolting når som helst langs monteringsstangen. Denne tangklemmen har en klemmemekanisme for å låse enheten automatisk når den lukkes, da ett eller begge håndtak klemmes mot midtposisjonen. Den har et ergonomisk håndtak som åpner og lukker kjevene og gjenget arbeidsspindel som justerer klemhøyden for å passe til arbeidsstykket. Denne klemmeklemmen er integrert med en toveis utløserutløser som gir raskere og enklere åpning av klemmen. Destaco 486 squeeze action tangklemme er egnet for feste ved å sveise fronten eller toppen av basen til en beholder eller et deksel. Denne bærbare maskinklemmen er designet for bruksområder der festemidler eller permanent monterte klemmer er unødvendige. Denne klemmen er ideell for de tøffeste miljøene og for skillelinjeklemming av rotasjonsformer. Den har korrosjonsbestandige nagler i rustfritt stål og støpte grep for å sikre maksimal sikkerhet. Denne klemtangklemmen er maskinert til stramme toleranser for applikasjoner som krever høypresisjonsklemming for arbeidsstykkeproduksjon og reparasjonsoppgaver. Den kommer med et ergonomisk grep og kan håndtere belastninger på opptil 1000 lb.
Bruksområder:
Destaco 486 klemmetang er designet for sprøytestøping, sveising og montering av plast i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 486 squeeze action tangklemme har drop-smidde legeringsstålkomponenter som er maskinert til tette toleranser for styrke.
- Den har en kompakt design for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner med plassbegrensninger.
- Denne tangklemmen er utstyrt med et toveis utløserutløsersystem som sikrer rask og enkel åpning av klemmen.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 240203-M: Disse sekskantede spindelenhetene har gjengede kropper som hjelper til med rask og enkel installasjon av Destaco 486 klemtangklemme på flate overflater/arbeidsbenker.
Disse spindelenhetene kan også brukes til å erstatte utslitte/skadede spindler for å forlenge levetiden til klemmene og redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 486 squeeze action tangklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og forbedret ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 486 squeeze action tangklemme kan enkelt installeres ved å åpne klemmens kjeve ved hjelp av håndtaket. Håndtakene klemmes deretter tett sammen mot den sentrale posisjonen for å låse klemmen på plass.
- Den kan også festes ved å sveise eller bolte bunnstangen til en armatur når som helst langs bunnen.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan fungerer en tangklemme?
A. Under lukking låses kjevene på tangklemmer automatisk og håndtakene klemmes mot midtposisjonen for effektiv klemme.
Sp. Hva er en klemmetangklemme?
A. Destaco klemmetangklemmer er manuelt betjente klemmeklemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert plastsprøytestøping, sveising og montering. De er ideelle for bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er vanligvis mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva er manuell fastspenning?
A. I motsetning til pneumatiske, rettlinjede klemmer, har vanlige manuelle klemmer fra Destaco separate håndtak for å koble inn stempelet for å holde arbeidsstykket på plass.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.