460/480 -serien Klem handlingstangklemmer
Destaco 460- og 480-seriens klemtangklemmer er bærbare maskinklemmer som er designet for bruksområder der festemidler eller permanent monterte klemmer er unødvendige. Disse klemmene har et ergonomisk håndtak som åpner og lukker kjevene og gjenget arbeidsholderspindel som justerer klemhøyden for å passe til arbeidsstykket. De kommer med en toveis utløser som gir raskere og enklere åpning av klemmen. De er egnet for feste ved å sveise fronten eller toppen av basen til en beholder eller et deksel. Disse klemmene har et ergonomisk grep og kan håndtere belastning på opptil 1200 lb. De er designet for de tøffeste miljøene og egnet for skillelinjeklemming av rotasjonsformer. Disse låseklemmene kommer med korrosjonsbestandige nagler i rustfritt stål og støpte grep for å sikre maksimal sikkerhet. Destaco 460, 480 Series klemmetangklemmer leveres med en M10 svingfotspindel for å sikre vibrasjonsdemping og stabilitet. Disse klemmene er maskinert til stramme toleranser for applikasjoner som krever høypresisjonsklemming for arbeidsstykkeproduksjon og reparasjonsoppgaver.
Bruker
Destaco 460, 480 Series klemmetangklemmer er designet for plastsprøytestøping, sveising og monteringsoperasjoner i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er en klemmetang?
Destaco squeeze action tangklemmer er manuelt betjente klemmeklemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert plastsprøytestøping, sveising og montering. De er ideelle for bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Hva betyr klemkraft?
Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er vanligvis mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Hva er manuell fastspenning?
I motsetning til pneumatiske, rettlinjede klemmer, har vanlige manuelle klemmer fra Destaco separate håndtak for å koble inn stempelet for å holde arbeidsstykket på plass.
Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den utelukkende representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.